JST ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 バット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 仕様スプライスタイプ:バット●ケーブルサイズ:0.25 → 1.65, 22 → 16 AWG●全長:22.7mm●絶縁:絶縁●色:赤●断熱材:ナイロン●シリーズ:C●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●JST絶縁圧着バットスプライス端子. 絶縁圧着バットスプライスは、多様なサイズのワイヤとの併用に最適です。 品番が「 FVC 」で始まる圧着バットスプライスはフレア型ビニール絶縁付き 品番が「 FNC 」で始まる圧着バットスプライスはフレア型ビニール絶縁付き 注文コード49316138 品番FNC-1.25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は仕様・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様スプライスタイプ:バット●ケーブルサイズ:0.25 → 1.65, 22 → 16 AWG●全長:22.7mm●絶縁:絶縁●色:赤●断熱材:ナイロン●シリーズ:C●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●JST絶縁圧着バットスプライス端子. 絶縁圧着バットスプライスは、多様なサイズのワイヤとの併用に最適です。 品番が「 FVC 」で始まる圧着バットスプライスはフレア型ビニール絶縁付き 品番が「 FNC 」で始まる圧着バットスプライスはフレア型ビニール絶縁付き RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする