内容量1箱(1000個)
仕様スプライスタイプ:バット●ケーブルサイズ:22 → 16 AWG●全長:22.7mm●直径:4mm●絶縁:絶縁●色:赤●断熱材:ナイロン, ビニール●シリーズ:FVC●JST絶縁圧着バットスプライス端子. 絶縁圧着バットスプライスは、多様なサイズのワイヤとの併用に最適です。 品番が「 FVC 」で始まる圧着バットスプライスはフレア型ビニール絶縁付き 品番が「 FNC 」で始まる圧着バットスプライスはフレア型ビニール絶縁付き
注文コード49316147
品番FVC-1.25(LF)