JST ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 パラレル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード49316156 品番FVP-1.25(PA)(LF)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様スプライスタイプ:パラレル●ケーブルサイズ:22 → 16 AWG●全長:16mm●絶縁:絶縁●色:赤●断熱材:ナイロン, ビニール●シリーズ:FVP●パラレルスプライス RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49316156 FVP-1.25(PA)(LF) 86888776 FVP-1.25 アカ (LF) 画像準備中 ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子 JST(日本圧着端子製造) 1袋(1000個) 18,980 税込20,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする