JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 機構部品(電子部品)
JST(日本圧着端子製造)の 基板用コネクタ
JST ワイヤスプライスコネクタ 非絶縁 バット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
49316174
品番
C-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スプライスタイプ:バット●ケーブルサイズ:2 AWG, 26.66 → 42.42 mm2●全長:32mm●直径:13.2mm●絶縁:非絶縁●シリーズ:C●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●JST非絶縁バットスプライス圧着端子. 非絶縁圧着バットスプライス端子シリーズは、各種サイズのワイヤやスタッドとの併用に最適です。 これらの圧着バットスプライス端子はワイヤストップ機能を備えています。
RoHS指令(10物質対応)
対応