JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 機構部品(電子部品)
JST(日本圧着端子製造)の 基板用コネクタ
JST 圧着コネクタハウジング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(10000個)
注文コード
49316305
品番
SPAL-002T-P0.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:1●行数:1●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:PA●併用可能製品:PALコネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:12.8mm●幅:1.6mm●深さ:2.4mm●ハウジング材質:リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)
対応