YC-225R JST 圧着ピンコンタクト YCシリーズ PSIメスコンタクト プライヤー JST(日本圧着端子製造) 49317933

JST 圧着ピンコンタクト YCシリーズ PSIメスコンタクト プライヤー

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード49317933品番YC-225R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様シリーズ:YC●圧着コネクタのタイプ:PSIメスコンタクト●全長:296mm●PSIシリーズコンタクト用JST YCシリーズ手動圧着工具. YCシリーズは、PSIシリーズのルーズピース圧着コンタクトをワイヤに圧着するための、使いやすいラチェット式手動工具です。YCシリーズは、正確で高品質の圧着を行うために緻密なグラウンドダイと2つの圧着部(AとB)を備えています。ラチェット機構は、手動圧着工具のハンドルが完全に閉じるまで、解除されません。これにより、完全な圧着サイクルが実現し、部分圧着が防止されます。. 特長と利点. ラチェット機構により、完全な圧着サイクルを実現 高品質の緻密なグラウンドダイと2つの圧着部 安全動作. 製品用途の情報. YC-225R圧着手動工具は、20-16 AWG PSIシリーズのソケットコンタクトをワイヤに圧着するために使用します。 YC-335R圧着手動工具は、26-22 AWG PSIシリーズのソケットコンタクトをワイヤに圧着するために使用します。 YC-226R圧着手動工具は、20-16 AWG PSIシリーズのピンコンタクトをワイヤに圧着するために使用します。 その後、圧着されたコンタクトは、PSIシリーズのコネクタハウジングに挿入されます。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする