JST 基板接続用ソケット LEB シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(2000個) 注文コード49318396 品番01P-LEBSS-TF(LF)(S)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:1●行数:1●ピッチ:4mm●タイプ:基板対基板●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●定格電流:3A●定格電圧:300 V ac/dc●シリーズ:LEB●JST基板対基板及び電線対基板LEBコネクタ. JST LEBコネクタ4.0 mmピッチの基板対基板又は電線対基板システムは、基板高さがわずか2.7 mmと低プロファイルであり、LED照明に最適です。 LEBコネクタシステムは、ハウジングと基板ヘッダ又は基板プラグとレセプタクル間に、向きのある確実なロック機構を備えています。 LEBコネクタシステムで採用されているフォーク型コンタクトは、接触圧力が高く、かん合ストロークが長いため、基板の熱膨張にも対応できます。 このLEBコネクタシステムは、基板間のピッチ方向にある多少のずれを吸収します。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 26 AWGの青色UL1061ケーブルにコンタクトを圧着してお届けします。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする