JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 機構部品(電子部品)
JST(日本圧着端子製造)の 基板用コネクタ
JST 基板接続用ヘッダ GHシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
シリーズ:GH●ピッチ:1.25mm●コンタクト数:12●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:圧着●タイプ:基板ヘッダ●定格電圧:50 V ac/dc
注文コード
49318667
品番
SM12B-GHS-TB (LF)(SN)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
この商品は
仕様・内容量
が
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:GH●ピッチ:1.25mm●コンタクト数:12●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:圧着●タイプ:基板ヘッダ●定格電圧:50 V ac/dc
RoHS指令(10物質対応)
対応