JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 機構部品(電子部品)
JST(日本圧着端子製造)の 基板用コネクタ
JST 基板接続用ヘッダ GHシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
シリーズ:GH●シリーズ番号:BM13B●ピッチ:1.25mm●コンタクト数:13●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●テールピン長:0.7mm●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:銅, 錫●定格電圧:50 V ac/dc, 500 V ac
注文コード
49318703
品番
BM13B-GHS-TBT (LF)(SN)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:GH●シリーズ番号:BM13B●ピッチ:1.25mm●コンタクト数:13●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●テールピン長:0.7mm●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:銅, 錫●定格電圧:50 V ac/dc, 500 V ac
RoHS指令(10物質対応)
対応