仕様シリーズ:HL●シリーズ番号:B12P●ピッチ:3.96mm●コンタクト数:12●行数:2●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電流:7A●HLシリーズコネクタヘッダ. HLシリーズコネクタヘッダは、ストレート、スルーホール、シュラウドタイプで、UL94V-0規格に適合します。 このHLシリーズヘッダの最小定格電流は、7A AC / DCです(ワイヤサイズとポスト数によって異なります)。 プラグハウジングのかん合については、代表品番 ; 820-1040 820-1040 を参照してください。