JST 基板接続用ヘッダ HLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(5個)
内容量1袋(5個)注文コード49318965品番B12P-HL-1 LF SN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様シリーズ:HL●シリーズ番号:B12P●ピッチ:3.96mm●コンタクト数:12●行数:2●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:錫●定格電圧:300 V ac/dc●HLシリーズコネクタヘッダ. HLシリーズコネクタヘッダは、ストレート、スルーホール、シュラウドタイプで、UL94V-0規格に適合します。 このHLシリーズヘッダの最小定格電流は、7A AC / DCです(ワイヤサイズとポスト数によって異なります)。 プラグハウジングのかん合については、代表品番 ; 820-1040 820-1040 を参照してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする