クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の ライト付ルーペ
LEDライト付スタンドルーペ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49319043
品番
RX-2130
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
倍率(倍)
2
レンズ径(Φmm)
130
寸法(mm)
480(アーム)
質量(g)
2740
電源
単2×4(別売)、ACアダプター
光源
LED20灯
材質(レンズ)
アクリル(キズ防止コート)
アズワン品番
64-5276-01