JST 基板接続用ヘッダ JFA J300シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(150個) 仕様シリーズ:JFA J300●ピッチ:5.08mm●コンタクト数:3●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金●定格電圧:600 V ac●UL94V-0. J300シリーズ / J320ヘッダ. J300シリーズ / J320 5.08 mmピッチ基板ヘッダは、J-FATスプリング端子コネクタ(代表品番 ; 707-8984 707-8984 )とかん合します。. JST J300 / J320シリーズコネクタには、電線対基板接続と電線対電線接続の両方を用意しています。J300コネクタは、メインスプリングと接触圧調整スプリングで構成されるダブルスプリング構造を持ちます。. 特長と利点. ダブルスプリング構造. ハウジングランス. 確実なロック方式. 接触工具と作用工具の両方に識別記号があり、組み合わせを間違えることを防止. メーカー品番(****-***** -**Y *など)に表示されている対応するキーコードX又はYを選択することで、極性化を実現 ワイヤサイズ: 14-28 AWG 注文コード49319166 品番S03B-F32SK-GGYR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は仕様・内容量51種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:JFA J300●ピッチ:5.08mm●コンタクト数:3●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金●定格電圧:600 V ac●UL94V-0. J300シリーズ / J320ヘッダ. J300シリーズ / J320 5.08 mmピッチ基板ヘッダは、J-FATスプリング端子コネクタ(代表品番 ; 707-8984 707-8984 )とかん合します。. JST J300 / J320シリーズコネクタには、電線対基板接続と電線対電線接続の両方を用意しています。J300コネクタは、メインスプリングと接触圧調整スプリングで構成されるダブルスプリング構造を持ちます。. 特長と利点. ダブルスプリング構造. ハウジングランス. 確実なロック方式. 接触工具と作用工具の両方に識別記号があり、組み合わせを間違えることを防止. メーカー品番(****-***** -**Y *など)に表示されている対応するキーコードX又はYを選択することで、極性化を実現 ワイヤサイズ: 14-28 AWG RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする