仕様シリーズ:PA●ピッチ:2mm●コンタクト数:4●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:錫●定格電圧:250 V ac/dc●JST PAシリーズ2.0 mm SMTシュラウド基板ヘッダコネクタ. 2.0 mmピッチのPAシリーズ電線対基板SMTシュラウド基板ヘッダコネクタは、複雑なハーネス設計用に設計されています。 このPAシリーズ2.0 mmシュラウドヘッダは、かん合コネクタに確実に接続できるロックランプ装置を装備しています。 このロック装置は、アセンブリ処理中や振動による切断を防止するためにも役立ちます。 このPAシリーズSMTヘッダのハウジング設計には挿入ガイドが組み込まれ、容易に挿入できます。 垂直取り付けSMTヘッダには極性ボスがあるため、基板上で正確な配置が可能です。垂直取り付けヘッダのフランジ付きプレスピンは、取り外しの際に誤って外れないように設計されています。. 特長と利点:. 確実に接続するためのロッキングデバイス 挿入ガイドで正確かつ簡単に挿入 極性ボスによって基板上で正確に配置 フランジ付きプレスピンで誤抜防止
RoHS指令(10物質対応)対応