JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 機構部品(電子部品)
JST(日本圧着端子製造)の 基板用コネクタ
JST 基板接続用ヘッダ PHシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(400個)
仕様
シリーズ:PH●シリーズ番号:B12B●ピッチ:2mm●コンタクト数:12●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●テールピン長:3.4mm●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:銅, 錫●定格電圧:100 V ac/dc, 800 V ac
注文コード
49320383
品番
B12B-PH-KL (LF)(SN)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
52
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:PH●シリーズ番号:B12B●ピッチ:2mm●コンタクト数:12●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●テールピン長:3.4mm●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:銅, 錫●定格電圧:100 V ac/dc, 800 V ac
RoHS指令(10物質対応)
対応