クリアー光学
クリアー光学の 方向コンパス
ルーペ付マップコンパス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49320583
品番
G-530
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
ルーペ付
寸法(mm)
150×60×7
質量(g)
10
タイプ
オイル
材質(レンズ)
プラ
アズワン品番
64-5277-55