インキュベータ(スリムタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 49320793 品番 ICS200
参考基準価格(税別)¥136,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

設置スペースは200型で幅320×奥行340mm、300型で幅380×奥行440mmとコンパクトです。
扉に2枚ガラスの観測窓を装備。
転倒防止金具を標準で付属しています。
温度調節はマイクロコンピュータによるPID制御で、オートスタート、オートストップタイマ付きです。
漏電ブレーカをはじめ、3種のコントローラセンサ断線警報や過昇防止機能(ヒータ断線、リレーによる自己保持回路付き)、液圧式温度調節器による独立過昇防止機能を標準で装備しています。

整流方式エアジャケット方式 使用温度範囲室温+5〜70℃ 温度調節精度±1℃(at 37℃) 温度分布精度±1℃(at 37℃) 最高温度到達時間約60分 安全装置液圧式独立過昇防止器、ヒータ断線/センサ入力警報、過電流漏電ブレーカ 内槽寸法(mm)幅240×奥行250×高さ340mm(最下段棚板下スペース含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×340×685 内容積(L)約20 棚段数(段)5 棚受ピッチ(mm)50 電源AC100V 1.5A 定格電流(A)15 質量(kg)20 付属品棚板2枚、棚受4本、転倒防止金具一式 機能コントローラ:【温度調節器】PID制御、【タイマ】0〜999.9時間、【温度/タイマ表示】LEDデジタル表示、【センサ】白金測温抵抗体 Pt100Ω、【運転機能】定値運転(タイマ設定によるオートスタート、オートストップ選択)、【操作パネル】シートキー(LED:温度・タイマ、ランプ:ヒータ・温度異常)メインスイッチ(漏電ブレーカ) ヒーター(W)150 構成【内装】ステンレス鋼板、【外装】クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 耐薬品性焼付塗装、【断熱材】ロックウール/発泡スチロール、【ヒータ】鉄クロムワイヤヒータ、【扉】クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 耐薬品性焼付塗装 2重ガラス観察窓付き(強化ガラス200×350mm)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする