整流方式エアジャケット方式
使用温度範囲室温+5〜70℃
温度調節精度±1℃(at 37℃)
温度分布精度±1℃(at 37℃)
最高温度到達時間約60分
安全装置液圧式独立過昇防止器、ヒータ断線/センサ入力警報、過電流漏電ブレーカ
内槽寸法(mm)幅300×奥行350×高さ530mm(最下段棚板下スペース含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×440×875
内容積(L)約55
棚段数(段)9
棚受ピッチ(mm)50
電源AC100V 2.5A
定格電流(A)15
質量(kg)30
付属品棚板2枚、棚受4本、転倒防止金具一式
機能コントローラ:【温度調節器】PID制御、【タイマ】0〜999.9時間、【温度/タイマ表示】LEDデジタル表示、【センサ】白金測温抵抗体 Pt100Ω、【運転機能】定値運転(タイマ設定によるオートスタート、オートストップ選択)、【操作パネル】シートキー(LED:温度・タイマ、ランプ:ヒータ・温度異常)メインスイッチ(漏電ブレーカ)
ヒーター(W)250
構成【内装】ステンレス鋼板、【外装】クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 耐薬品性焼付塗装、【断熱材】ロックウール/発泡スチロール、【ヒータ】鉄クロムワイヤヒータ、【扉】クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 耐薬品性焼付塗装 2重ガラス観察窓付き(強化ガラス200×350mm)