JST 基板接続用ヘッダ WPJシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード49321546 品番B03B-WPJSS-1 (LF)(SN)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
仕様シリーズ:WPJ●シリーズ番号:B03B●ピッチ:5mm●コンタクト数:3●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:300 V ac/dc●WPJシリーズヘッダ. WPJシリーズヘッダにはスズめっきポスト基板位置決めボスがあります。ナチュラルカラー(白)がキーパターン1です。 WPJシリーズレセプタクルハウジングのかん合については、代表品番 ; 820-1267 820-1267 を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする