JST 基板接続用ヘッダ XADシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様シリーズ:XAD●ピッチ:2.5mm●コンタクト数:12●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:圧着●タイプ:基板ヘッダ●定格電圧:250 V ac/dc 注文コード49321573 品番B12B-XADSS-N-A (LF)(SN)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様・内容量52種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:XAD●ピッチ:2.5mm●コンタクト数:12●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:圧着●タイプ:基板ヘッダ●定格電圧:250 V ac/dc RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-04
用途:
しっかり固定できます。
教育・研究機関

基板上に電源線をつなぐために使用していますが,しっかり固定できます。耐久性はありそうですが,まだ使用して2,3週間です。必要な購入部品が3つありますが,どれとどれであるのか明示していただけるとよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする