B16B-XADSS-N (LF)(SN) JST 基板接続用ヘッダ XADシリーズ JST(日本圧着端子製造) 49321634

JST 基板接続用ヘッダ XADシリーズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)仕様シリーズ:XAD●シリーズ番号:B16B●ピッチ:2.5mm●コンタクト数:16●行数:2●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●テールピン長:3.5mm●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:銅, 錫●定格電圧:250 V ac/dc, 1000 V ac注文コード49321634品番B16B-XADSS-N (LF)(SN)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様シリーズ:XAD●シリーズ番号:B16B●ピッチ:2.5mm●コンタクト数:16●行数:2●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●テールピン長:3.5mm●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:銅, 錫●定格電圧:250 V ac/dc, 1000 V acRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-04
用途: しっかり固定できます。
教育・研究機関

基板上に電源線をつなぐために使用していますが,しっかり固定できます。耐久性はありそうですが,まだ使用して2,3週間です。必要な購入部品が3つありますが,どれとどれであるのか明示していただけるとよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする