偏光オーバーサングラス

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49321658 品番 CO3012-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

側面にもレンズを配置した4面仕様で180°弱の視界を実現。ワイド設計で幅広のフレームも入ります。偏光レンズのオーバーグラスです。

レンズ色ブラウン 紫外線透過率(%)1.0 紫外線遮断率(%)15 材質ポリカーボネート樹脂 付属品収納ポーチ 偏光率(%)98 タイプ男女兼用 用途フィッシングやスキー、スノーボードなどのウォーター&ウインタースポーツ、さらにゴルフやサイクリングなど幅広いアウトドアを楽しむ際や快適なドライビングの必携アイテムです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-14
用途:
車両運転 船航海

〇×で言うと
〇顔にピッタリ
小顔の僕でもグラグラしない
〇小型で収納しやすい
以前はSWANSの一眼式を使ったがポケットに入らなかった
×紐通し穴が無い
外すことが多く必要なので自分で穴加工した

これで海面を見るとハッキリ見えるので2個(船と予備)追加で買おうと思う

対象商品:
49321642
2024-06-16
用途:
釣り
製造業

サイズが適当でかけ心地が良い。また適度なスモークで目に優しい。

対象商品:
49321658
2022-06-11
用途:
農作業

果菜類の日中の管理の細かい作業はまぶしくて朝夕にまわしていたがシニアグラス+オーバーサングラスで日中でもやる気がでるようになった。

対象商品:
49321642
2020-09-10
用途:
屋外作業
内田医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

偏光オーバーサングラスとしては比較的安価ですが、不満のない製品です。簡素ですが収納ポーチも付属しています。

対象商品:
49321642
2020-07-13
用途:
自転車運転
教育・研究機関

眼をしっかり守ってくれて使いごこちがよい。色がこいので周りから不審がられることもあるので茶色の方が良かったかも。

対象商品:
49321642
2018-04-11
用途:
釣り

もう少しスモーク強くてもよいです。レンズ表面に反射蒸着がかかっていると尚良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする