内容量1袋(250個)
仕様シリーズ:XH●シリーズ番号:B12B●ピッチ:2.5mm●コンタクト数:12●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:250 V ac/dc●XHシュラウドヘッダ. XHシリーズ箱型シュラウドヘッダーには、トップエントリの製品とサイドエントリの製品があります。 これらのXHシリーズ箱型シュラウドヘッダーのウェーハー材質は、UL94V-0等級のPA66で、色はナチュラルカラー(白)です。 これらのXHシリーズ箱型シュラウドヘッダーののポストは、スズめっき黄銅製です。 かん合するXHシリーズレセプタクルハウジングについては、代表品番 ; 820-1611 820-1611 を参照してください。
注文コード49322395
品番B12B-XH-A LF SN