エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの OAタップ
エレコムの コーナータップ/トリプルタップ
トリプルタップ(フロントタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49322902
品番
T-TR02-2300BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥540
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用。1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップ。
適合
(電気用品安全法)PSE
材質
(本体)ユリア樹脂、(差込口)ユリア樹脂
色
ブラック
質量(g)
42
定格
125V・15A・1500W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×58×22
プラグ
2ピン
差込口
3個口
差込口形状
(本体)2ピン
注意
※使用可能地域/本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49322902
T-TR02-2300BK
31338983
T-TR02-2300BK
コンセントタップ 3個口 2P 前面2個口+下面1個口 トリプルタップ
エレコム
1個
¥
259
税込
¥
285
注文コードが変更になりました。