内容量1リール(1000個)仕様シリーズ:ZH●ピッチ:1.5mm●コンタクト数:12●行数:1●ボディ向き:サイドエントリ●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電圧:50 V ac/dc●UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV認定: R9351092. 対応するZHハウジングについては代表品番 ; 762-0844 762-0844 を参照してください。. 1.5 mm JST ZHコネクタシリーズサイドエントリSMTシュラウドヘッダ. この1.5 mmピッチJST ZHシュラウドヘッダはサイドエントリSMTタイプです。注文コード49323165品番S12B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN)