水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
銅チェーン5m 線径3mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49323243
品番
CU-3 長さ5メートル
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
長さ(m)
4.1〜5(リンク内側×内側)
線径d(Φmm)
3
トラスコ品番
159-9686
質量(g)
0.825
内長P(mm)
24
内幅W(mm)
5
基本使用荷重(kN)
0.39