JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 機構部品(電子部品)
JST(日本圧着端子製造)の 基板用コネクタ
JST 基板用コネクタハウジング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
49323436
品番
02R-MWPV-SSRR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:2●行数:1●ピッチ:7mm●ジェンダー:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:MWPV●併用:取り外し可能な圧着電線対電線コネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:17.9mm●幅:12.85mm●ハウジング材質:PBT
RoHS指令(10物質対応)
対応