JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 機構部品(電子部品)
JST(日本圧着端子製造)の 基板用コネクタ
JST 自動車用コネクタ AIT-IIシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
仕様
コンタクト数:6●タイプ:AIT-IIコネクタ●オス・メス:オス●行数:1●定格電流:5A●シリーズ:AIT-II●色:黒●端子方法:圧着●高さ:13.2mm●幅:20.68mm●深さ:35mm●ハウジング材質:ガラス繊維入りPBT
注文コード
49323506
品番
AIT2WSB-06-1AK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:6●タイプ:AIT-IIコネクタ●オス・メス:オス●行数:1●定格電流:5A●シリーズ:AIT-II●色:黒●端子方法:圧着●高さ:13.2mm●幅:20.68mm●深さ:35mm●ハウジング材質:ガラス繊維入りPBT
RoHS指令(10物質対応)
対応