JST 自動車用コネクタ CPTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(300個) 仕様コンタクト数:12●タイプ:CPTコネクタ●オス・メス:メス●行数:2●定格電流:3A●取り付けタイプ:表面実装●シリーズ:CPT●色:黒●端子方法:はんだ●高さ:9.1mm●幅:14mm●深さ:13.5mm●動作温度 Min:-40℃●JST CPT 2.0 mmピッチメスハウジング. ケーブル取り付けメスハウジング製品は車載用コネクタのCPTシリーズです。 2.0 mmピッチでコンパクトなメス端子に対応するため、この頑丈なミニハウジングはスペースの限られた用途に最適です。 このハウジングは圧着端子 ; 123-8233 123-8233 に対応するよう設計され、対応ケーブルサイズは0.3 → 1.4 mm2です。 このシリーズのハウジングでは、2、4、8、12、16、20極の1列 / 2列回路を取り揃えています。 適した圧着工具 ; 123-8234 123-8234 も別途入手できます。. 特長と利点. 車載用途における小型で低プロファイルの電線対基板PCBの接続向けに開発. 車載電子機器で高い信頼性を実現. 頑丈かつ小型の設計. 幅広い温度範囲: - 40 ℃ → +100 ℃. コンパクトサイズ. 用途. 自動車 注文コード49323603 品番12CPT-B-2A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品は仕様・内容量22種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:12●タイプ:CPTコネクタ●オス・メス:メス●行数:2●定格電流:3A●取り付けタイプ:表面実装●シリーズ:CPT●色:黒●端子方法:はんだ●高さ:9.1mm●幅:14mm●深さ:13.5mm●動作温度 Min:-40℃●JST CPT 2.0 mmピッチメスハウジング. ケーブル取り付けメスハウジング製品は車載用コネクタのCPTシリーズです。 2.0 mmピッチでコンパクトなメス端子に対応するため、この頑丈なミニハウジングはスペースの限られた用途に最適です。 このハウジングは圧着端子 ; 123-8233 123-8233 に対応するよう設計され、対応ケーブルサイズは0.3 → 1.4 mm2です。 このシリーズのハウジングでは、2、4、8、12、16、20極の1列 / 2列回路を取り揃えています。 適した圧着工具 ; 123-8234 123-8234 も別途入手できます。. 特長と利点. 車載用途における小型で低プロファイルの電線対基板PCBの接続向けに開発. 車載電子機器で高い信頼性を実現. 頑丈かつ小型の設計. 幅広い温度範囲: - 40 ℃ → +100 ℃. コンパクトサイズ. 用途. 自動車 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする