内容量1リール(390個)
仕様コンタクト数:16●タイプ:CPTコネクタ●オス・メス:オス●行数:1●定格電流:3A●取り付けタイプ:表面実装●シリーズ:CPT●色:黒●端子方法:はんだ●高さ:9.3mm●幅:23.6mm●深さ:10.6mm●動作温度 Max:+100℃●JST CPT 2.0 mmピッチヘッダ. CPT車載用コネクタシリーズの基板実装オスヘッダです。 2.0 mmピッチのヘッダは、CPTシリーズのメスケーブル取り付けハウジングとかん合するように設計されています。 このシリーズについては、代表品番 ; 123-8227 123-8227 を参照してください。 これらの車載コネクタには、シングル回路とダブル回路の両方において、トップエントリとサイドエントリのタイプを用意しています。. 特長と利点:. 車載用途における小型で低プロファイルの電線対基板のPCB接続向けに開発 小型低プロファイル、表面実装設計 車載電子機器で高い信頼性を実現 堅牢、高信頼性 幅広い動作温度範囲: -40 → 100 ℃ 小型. 用途. 自動車
注文コード49323628
品番SM16B-CPTK-1A-TB