JST 自動車用コネクタ CPTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 仕様コンタクト数:20●タイプ:CPTコネクタ●オス・メス:オス●行数:1●定格電流:3A●取り付けタイプ:表面実装●シリーズ:CPT●色:黒●端子方法:はんだ●高さ:9.3mm●幅:27.6mm●深さ:10.6mm●動作温度 Min:-40℃●JST CPT 2.0 mmピッチヘッダ. CPT車載用コネクタシリーズの基板実装オスヘッダです。 2.0 mmピッチのヘッダは、CPTシリーズのメスケーブル取り付けハウジングとかん合するように設計されています。 このシリーズについては、代表品番 ; 123-8227 123-8227 を参照してください。 これらの車載コネクタには、シングル回路とダブル回路の両方において、トップエントリとサイドエントリのタイプを用意しています。. 特長と利点:. 車載用途における小型で低プロファイルの電線対基板のPCB接続向けに開発 小型低プロファイル、表面実装設計 車載電子機器で高い信頼性を実現 堅牢、高信頼性 幅広い動作温度範囲: -40 → 100 ℃ 小型. 用途. 自動車 注文コード49323655 品番SM20B-CPTK-1A-TB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は仕様・内容量22種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:20●タイプ:CPTコネクタ●オス・メス:オス●行数:1●定格電流:3A●取り付けタイプ:表面実装●シリーズ:CPT●色:黒●端子方法:はんだ●高さ:9.3mm●幅:27.6mm●深さ:10.6mm●動作温度 Min:-40℃●JST CPT 2.0 mmピッチヘッダ. CPT車載用コネクタシリーズの基板実装オスヘッダです。 2.0 mmピッチのヘッダは、CPTシリーズのメスケーブル取り付けハウジングとかん合するように設計されています。 このシリーズについては、代表品番 ; 123-8227 123-8227 を参照してください。 これらの車載コネクタには、シングル回路とダブル回路の両方において、トップエントリとサイドエントリのタイプを用意しています。. 特長と利点:. 車載用途における小型で低プロファイルの電線対基板のPCB接続向けに開発 小型低プロファイル、表面実装設計 車載電子機器で高い信頼性を実現 堅牢、高信頼性 幅広い動作温度範囲: -40 → 100 ℃ 小型. 用途. 自動車 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする