内容量1リール(500個)
仕様コンタクト数:4 、 タイプ:CPTコネクタ 、 オス・メス:オス 、 行数:1 、 定格電流:3A 、 取り付けタイプ:表面実装 、 シリーズ:CPT 、 色:黒 、 端子方法:はんだ 、 高さ:6.8mm 、 幅:15.6mm 、 深さ:10.6mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 JST CPT 2.0 mmピッチヘッダ. CPT車載用コネクタシリーズの基板実装オスヘッダです。 2.0 mmピッチのヘッダは、CPTシリーズのメスケーブル取り付けハウジングとかん合するように設計されています。 このシリーズについては、代表品番 ; 123-8227 123-8227 を参照してください。 これらの車載コネクタには、シングル回路とダブル回路の両方において、トップエントリとサイドエントリのタイプを用意しています。. 特長と利点:. 車載用途における小型で低プロファイルの電線対基板のPCB接続向けに開発 小型低プロファイル、表面実装設計 車載電子機器で高い信頼性を実現 堅牢、高信頼性 幅広い動作温度範囲: -40 → 100 ℃ 小型. 用途. 自動車
注文コード49323734
品番SM04B1-CPTK-1A-TB