内容量1箱(500個)
仕様コンタクト数:8 、 タイプ:CPTコネクタ 、 オス・メス:メス 、 行数:2 、 定格電流:3A 、 取り付けタイプ:表面実装 、 シリーズ:CPT 、 色:黒 、 端子方法:はんだ 、 高さ:9.1mm 、 幅:10mm 、 深さ:12.5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 JST CPT 2.0 mmピッチメスハウジング. ケーブル取り付けメスハウジング製品は車載用コネクタのCPTシリーズです。 2.0 mmピッチでコンパクトなメス端子に対応するため、この頑丈なミニハウジングはスペースの限られた用途に最適です。 このハウジングは圧着端子 ; 123-8233 123-8233 に対応するよう設計され、対応ケーブルサイズは0.3 → 1.4 mm2です。 このシリーズのハウジングでは、2、4、8、12、16、20極の1列 / 2列回路を取り揃えています。 適した圧着工具 ; 123-8234 123-8234 も別途入手できます。. 特長と利点. 車載用途における小型で低プロファイルの電線対基板PCBの接続向けに開発. 車載電子機器で高い信頼性を実現. 頑丈かつ小型の設計. 幅広い温度範囲: - 40 ℃ → +100 ℃. コンパクトサイズ. 用途. 自動車
注文コード49323795
品番08CPT-B-2A