JST 自動車用コネクタ HCHシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 仕様コンタクト数:4 、 タイプ:HCHコネクタ 、 オス・メス:オス 、 行数:1 、 定格電流:5A 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:HCH 、 色:黒 、 端子方法:はんだ 、 高さ:10.9mm 、 幅:19.6mm 、 深さ:21.8mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 JST HCH 2.54 mmピッチヘッダ. HCH車載用コネクタシリーズの基板実装オスヘッダです。 2.54 mmピッチのスルーホールヘッダは、HCHシリーズのメスケーブル取り付けハウジングとかん合するように設計されています。 代表品番 ; 123-8224 123-8224 と ; 123-8225 123-8225 を参照してください。このヘッダは強化タブを備えているので、高振動の用途において確実な接続を実現できます。. 特長と利点:. 車載用途における小型で低プロファイルPCBの電線対基板の接続向けに開発 小型の表面実装設計 車載電子機器で高い信頼性を実現 頑丈な低プロファイル設計 幅広い温度範囲: - 40 ℃ → + 120 ℃ 小型. 用途. 自動車 注文コード49323804 品番SM04B-HCHK-TB(LF)(SN)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は仕様・内容量8種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:4 、 タイプ:HCHコネクタ 、 オス・メス:オス 、 行数:1 、 定格電流:5A 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:HCH 、 色:黒 、 端子方法:はんだ 、 高さ:10.9mm 、 幅:19.6mm 、 深さ:21.8mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 JST HCH 2.54 mmピッチヘッダ. HCH車載用コネクタシリーズの基板実装オスヘッダです。 2.54 mmピッチのスルーホールヘッダは、HCHシリーズのメスケーブル取り付けハウジングとかん合するように設計されています。 代表品番 ; 123-8224 123-8224 と ; 123-8225 123-8225 を参照してください。このヘッダは強化タブを備えているので、高振動の用途において確実な接続を実現できます。. 特長と利点:. 車載用途における小型で低プロファイルPCBの電線対基板の接続向けに開発 小型の表面実装設計 車載電子機器で高い信頼性を実現 頑丈な低プロファイル設計 幅広い温度範囲: - 40 ℃ → + 120 ℃ 小型. 用途. 自動車 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする