内容量1箱(600個)仕様コンタクト数:4 、 オス・メス:メス 、 行数:1 、 定格電流:5A 、 取り付けタイプ:表面実装 、 シリーズ:HCH 、 色:黒 、 端子方法:はんだ 、 高さ:11mm 、 幅:12.46mm 、 深さ:14.8mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 JST HCH 2.54 mmピッチメスハウジング. ケーブル取り付けメスハウジング製品は車載用コネクタのHCHシリーズです。 2.54 mmピッチで短いメス端子に対応するため、この頑丈なミニハウジングはスペースの限られた用途に最適です。 このハウジングは圧着端子 ; 123-7021 123-7021 に対応するよう設計され、対応ケーブルサイズは0.3 → 0.5 mm2です。 このシリーズのハウジングでは、4 / 9種類の回路オプションを用意しています。 適合する圧着工具 ; 123-8226 123-8226 も別途入手できます。. 特長と利点:. 車載用途における小型で低プロファイルの電線対基板PCBの接続向けに開発 車載電子機器で高い信頼性を実現 頑丈かつ小型の設計 幅広い温度範囲: - 40 ℃ → + 120 ℃ 小型. 用途. 自動車注文コード49323838品番HCMPB-04-K