内容量1リール(220個)
仕様コンタクト数:9 、 タイプ:HCHコネクタ 、 オス・メス:オス 、 行数:1 、 定格電流:5A 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:HCH 、 色:黒 、 端子方法:はんだ 、 高さ:10.9mm 、 幅:32.3mm 、 深さ:21.8mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 JST HCH 2.54 mmピッチヘッダ. HCH車載用コネクタシリーズの基板実装オスヘッダです。 2.54 mmピッチのスルーホールヘッダは、HCHシリーズのメスケーブル取り付けハウジングとかん合するように設計されています。 代表品番 ; 123-8224 123-8224 と ; 123-8225 123-8225 を参照してください。このヘッダは強化タブを備えているので、高振動の用途において確実な接続を実現できます。. 特長と利点:. 車載用途における小型で低プロファイルPCBの電線対基板の接続向けに開発 小型の表面実装設計 車載電子機器で高い信頼性を実現 頑丈な低プロファイル設計 幅広い温度範囲: - 40 ℃ → + 120 ℃ 小型. 用途. 自動車
注文コード49323856
品番SM09B-HCHK-TB(LF)(SN)