JST 自動車用コネクタ HCHシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様コンタクト数:9 、 オス・メス:メス 、 行数:1 、 定格電流:5A 、 取り付けタイプ:表面実装 、 シリーズ:HCH 、 色:黒 、 端子方法:はんだ 、 高さ:11.25mm 、 幅:25.2mm 、 深さ:14.8mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 JST HCH 2.54 mmピッチメスハウジング. ケーブル取り付けメスハウジング製品は車載用コネクタのHCHシリーズです。 2.54 mmピッチで短いメス端子に対応するため、この頑丈なミニハウジングはスペースの限られた用途に最適です。 このハウジングは圧着端子 ; 123-7021 123-7021 に対応するよう設計され、対応ケーブルサイズは0.3 → 0.5 mm2です。 このシリーズのハウジングでは、4 / 9種類の回路オプションを用意しています。 適合する圧着工具 ; 123-8226 123-8226 も別途入手できます。. 特長と利点:. 車載用途における小型で低プロファイルの電線対基板PCBの接続向けに開発 車載電子機器で高い信頼性を実現 頑丈かつ小型の設計 幅広い温度範囲: - 40 ℃ → + 120 ℃ 小型. 用途. 自動車 注文コード49323865 品番HCHFB-09-KE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様・内容量8種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:9 、 オス・メス:メス 、 行数:1 、 定格電流:5A 、 取り付けタイプ:表面実装 、 シリーズ:HCH 、 色:黒 、 端子方法:はんだ 、 高さ:11.25mm 、 幅:25.2mm 、 深さ:14.8mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 JST HCH 2.54 mmピッチメスハウジング. ケーブル取り付けメスハウジング製品は車載用コネクタのHCHシリーズです。 2.54 mmピッチで短いメス端子に対応するため、この頑丈なミニハウジングはスペースの限られた用途に最適です。 このハウジングは圧着端子 ; 123-7021 123-7021 に対応するよう設計され、対応ケーブルサイズは0.3 → 0.5 mm2です。 このシリーズのハウジングでは、4 / 9種類の回路オプションを用意しています。 適合する圧着工具 ; 123-8226 123-8226 も別途入手できます。. 特長と利点:. 車載用途における小型で低プロファイルの電線対基板PCBの接続向けに開発 車載電子機器で高い信頼性を実現 頑丈かつ小型の設計 幅広い温度範囲: - 40 ℃ → + 120 ℃ 小型. 用途. 自動車 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする