JST 端子 EHシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(9000個) 注文コード49324599 品番SEH-001T-P0.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様オス・メス:メス、併用可能製品:EHコネクタハウジング、シリーズ:EH、端子方法:圧着、コンタクトめっき:錫、コンタクト材質:リン酸銅、最大接触抵抗:20 Ω、動作温度 Min:-25℃、動作温度 Max:85℃、品番の先頭がBEH - ルーズ製品。 品番の先頭がSEH - リール上。. JST EHシリーズ端子. JSTの EHコネクタ シリーズは、2.5 mmピッチの圧着スタイルのコネクタです。EHシリーズの圧着ソケットハウジングで使用するための圧着レセプタクルコンタクト製品です。 EH圧着端子は、コンパクトでスリムな設計です。コネクタに取り付けると、高さはわずか8.1 mm、幅は3.8 mmになります。スズめっきされたりん青銅製で、ワイヤサイズは30 → 22 AWGです。. EH圧着端子の特徴: 2.5 mmピッチ 高信頼性 コンパクトでスリムなデザイン 極性ガイド 優れた操作性 接触抵抗: 最大10 MΩ (初期値) 絶縁抵抗: 1,000 M (最小値) PCB厚さ: 0.8-1.6 mm この圧着コネクタにはどの程度の信頼性がありますか 圧着端子は、振動などの動きが発生する可能性のある用途に最適です。 どのアクセサリを選択すべきですか (448-2355) JST CS10-WC260圧着工具 (325-3500) JST 4101-0025挿入工具 標準: UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV認定: R75089 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする