JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 機構部品(電子部品)
JST(日本圧着端子製造)の 基板用コネクタ
JST 端子 SYMシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1リール(5000個)
注文コード
49324888
品番
SYM-01T-P0.5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
仕様
オス・メス:オス●併用可能製品:YL / YLNコネクタハウジング●シリーズ:SYM●最小ワイヤサイズmm2:0.13●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:20AWG●最大接触抵抗:7 mΩ, 10 mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+90℃
RoHS指令(10物質対応)
対応