JST SIMカードコネクタ スマートカード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49326044 品番SCZW-7SA-1K(HF)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様カードタイプ:スマートカード●オス・メス:オス●コンタクト数:6●行数:2●ピッチ:4.3mm●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:PCBマウント●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金, ニッケル●端子方法:はんだ●ハウジング材質:樹脂●長さ:11.6mm●幅:13.4mm●深さ:1.7mm●動作温度 Max:+85℃●JST SCZWシリーズNano SIMカードコネクタ. SCZWシリーズSMT SIMカードコネクタは、4FF (第4フォームファクタ) Nano SIMカードコネクタとの併用に対応する設計です。このSCZW Nano SIMカードコネクタは、高さ1.7 mmの低プロファイル及び反転式カバーで、基板の省スペースを実現しています。. 特長と利点. 高さがわずか1.7 mmの低プロファイルで、基板の省スペースを実現 反転式カバー設計 ETSI TS102 221に適合. 製品用途の情報. このSCZWシリーズNano SIMカードコネクタは、携帯電話、スマートフォンなどの小型通信機器に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする