JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 機構部品(電子部品)
JST(日本圧着端子製造)の 基板用コネクタ
JST 圧着ターミナルブーツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
コネクタタイプ:Tab●コネクタサイズ:5.2 mm●本体材質:PA●長さ:20mm●色:ナチュラル●LTOシリーズ圧着カバー
注文コード
49326209
品番
01019
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタタイプ:Tab●コネクタサイズ:5.2 mm●本体材質:PA●長さ:20mm●色:ナチュラル●LTOシリーズ圧着カバー
RoHS指令(10物質対応)
対応