内容量1個
仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:200mm 、 プローブ径:3mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+600℃ 、 ターミナルタイプ:クイックコネクト 、 ケーブル長:2.5m 、 配線数:2 、 精度:クラスB 、 応答時間:4 (水) s、41 (空気) s 、 被覆加工された抵抗温度計(IEC 751に準拠). 使用温度: -50 → +600 ℃ ステンレススチール製の柔軟性に優れた薄肉外装ワイヤ、低抵抗銅製の内部導線の圧縮埋め込み、耐火性に優れた酸化マグネシウム製によって、優れた耐振性を実現 2又は3個の導体回路 短い応答時間 シリコン製接続リード、2.5 m、ケーブル使用温度範囲: -50 → +180 ℃ 用途に合わせた設置長. 用途. 化学プラント、発電所、パイプライン、エンジン製造、テストベンチ、及び柔軟に問題なく交換することが求められるすべての測定サイト
注文コード49326367
品番902250/32-415-1003-1-3-200-11-2500/000