画像準備中

Jumo Pt100 センサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:20mm 、 プローブ径:4.5mm 、 最低検出温度:-200℃ 、 最大検出温度:+400℃ 、 ターミナルタイプ:PC Pin 、 精度:クラスB 、 応答時間:3.5秒(水)、39秒(空気) 、 DIN EN60751. CE. 白金ガラス温度プローブ、Pt100、PG設計. 1本又は2本のプローブを使用する設計 ワイヤコイルをガラスケースに収めた堅牢な設計 優れた耐衝撃性 高張力接続ワイヤ. 用途. 解析及びラボ技術 環境及び産業用湿度測定技術 高周囲湿度での測定及び液体の直接測定 注文コード49326394 品番90/00034544
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など47種類から選べます 他の種類を見る
仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:20mm 、 プローブ径:4.5mm 、 最低検出温度:-200℃ 、 最大検出温度:+400℃ 、 ターミナルタイプ:PC Pin 、 精度:クラスB 、 応答時間:3.5秒(水)、39秒(空気) 、 DIN EN60751. CE. 白金ガラス温度プローブ、Pt100、PG設計. 1本又は2本のプローブを使用する設計 ワイヤコイルをガラスケースに収めた堅牢な設計 優れた耐衝撃性 高張力接続ワイヤ. 用途. 解析及びラボ技術 環境及び産業用湿度測定技術 高周囲湿度での測定及び液体の直接測定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする