Jumo Pt100 センサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:150mm 、 プローブ径:6mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+200℃ 、 配線数:2 、 精度:クラスB 、 チャンネル温度プローブ. チャンネル温度プローブ、滑らかな保護チューブ付き 3種類のセンサ長: 100、150、200 mm 注文コード49326577 品番902524/25-380-1003-1-6-150-000/310,404
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など47種類から選べます 他の種類を見る
仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:150mm 、 プローブ径:6mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+200℃ 、 配線数:2 、 精度:クラスB 、 チャンネル温度プローブ. チャンネル温度プローブ、滑らかな保護チューブ付き 3種類のセンサ長: 100、150、200 mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする