内容量1個
仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:50mm 、 プローブ径:6mm 、 最低検出温度:-5℃ 、 最大検出温度:+80℃ 、 ターミナルタイプ:クイックコネクト 、 ケーブル長:2.5m 、 配線数:2 、 精度:クラスB 、 6 mmプッシュイン抵抗温度計. 2.5 m PV絶縁接続ケーブル(2 x 0.34 mm 2 )付きの抵抗温度計 保護チューブ: 銅 / 亜鉛
注文コード49326613
品番902150/10-724-1003-1-6-50-11-2500/000