Jumo Pt100 センサ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:75mm 、 プローブ径:6mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+200℃ 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 プローブ材質:ステンレス鋼 、 プロセス接続:BSP 1/2 、 適応ケーブル径:M20 、 配線数:2 、 精度:Class B 、 応答時間:14 s 、 Pt100測温抵抗体(接続ヘッド付). 密閉型接続ヘッドのねじ込み式測温抵抗体、J形 さまざまな取り付け長さを選択可能 2つのタイプを用意 - 400 ℃タイプ: 連続保護チューブ付き - 200 ℃タイプ: エア測定用の埋込型保護チューブ付き プロセス接続G1/2 保護チューブ: ステンレススチール1.4571、O 7又は6 mm 注文コード49326638 品番902030/31-380-1003-1-6-75-104/000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様など47種類から選べます 他の種類を見る
仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:75mm 、 プローブ径:6mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+200℃ 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 プローブ材質:ステンレス鋼 、 プロセス接続:BSP 1/2 、 適応ケーブル径:M20 、 配線数:2 、 精度:Class B 、 応答時間:14 s 、 Pt100測温抵抗体(接続ヘッド付). 密閉型接続ヘッドのねじ込み式測温抵抗体、J形 さまざまな取り付け長さを選択可能 2つのタイプを用意 - 400 ℃タイプ: 連続保護チューブ付き - 200 ℃タイプ: エア測定用の埋込型保護チューブ付き プロセス接続G1/2 保護チューブ: ステンレススチール1.4571、O 7又は6 mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする