商品レビューを投稿する内容量1個仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:150mm 、 プローブ径:8mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+270℃ 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 プローブ材質:ステンレス鋼 、 配線数:2 、 精度:クラスB 、 PT100プローブ、DINコネクタ付き. このPt100プローブ製品を使用すれば、モータ、コンプレッサ、プラントエンジニアリング、船舶建造で圧力下の温度測定を実施できます。 接続が容易な標準DINコネクタを印加. 温度範囲: -50 ℃ → +300 ℃ プローブ長: 50 → 250 mm 最大25バールまでの圧力下での温度測定 2線式PT100クラスBタイプ プロセス接続: G1/2インチ IP65保護クラス ステンレススチール注文コード49326665品番902044/20-380-1003-1-8-150-104-26/000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)