Jumo Pt100 センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:50mm 、 プローブ径:8mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+270℃ 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 プローブ材質:ステンレス鋼 、 配線数:2 、 精度:クラスB 、 PT100プローブ、DINコネクタ付き. このPt100プローブ製品を使用すれば、モータ、コンプレッサ、プラントエンジニアリング、船舶建造で圧力下の温度測定を実施できます。 接続が容易な標準DINコネクタを印加. 温度範囲: -50 ℃ → +300 ℃ プローブ長: 50 → 250 mm 最大25バールまでの圧力下での温度測定 2線式PT100クラスBタイプ プロセス接続: G1/2インチ IP65保護クラス ステンレススチール 注文コード49326683 品番902044/20-380-1003-1-8-50-104-26/000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様など47種類から選べます 他の種類を見る
仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:50mm 、 プローブ径:8mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+270℃ 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 プローブ材質:ステンレス鋼 、 配線数:2 、 精度:クラスB 、 PT100プローブ、DINコネクタ付き. このPt100プローブ製品を使用すれば、モータ、コンプレッサ、プラントエンジニアリング、船舶建造で圧力下の温度測定を実施できます。 接続が容易な標準DINコネクタを印加. 温度範囲: -50 ℃ → +300 ℃ プローブ長: 50 → 250 mm 最大25バールまでの圧力下での温度測定 2線式PT100クラスBタイプ プロセス接続: G1/2インチ IP65保護クラス ステンレススチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする