Jumo Pt100 センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサータイプ:PT100 、 最低検出温度:-20℃ 、 最大検出温度:+60℃ 、 配線数:2 、 精度:クラスB 、 PT100抵抗プローブ. 空調用途向けの周囲温度及び外部抵抗プローブです。 セラミック芯のPt100はDIN IEC751クラスB適合で、2線又は3線で接続します。 主に内部及び外部の温度測定に使用します。 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ (200 ℃)。 4 → 20 mA測定コンバータもあります。 注文コード49326753 品番902520/13-572-1003-1/330,(-20..80℃)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は仕様など47種類から選べます 他の種類を見る
仕様センサータイプ:PT100 、 最低検出温度:-20℃ 、 最大検出温度:+60℃ 、 配線数:2 、 精度:クラスB 、 PT100抵抗プローブ. 空調用途向けの周囲温度及び外部抵抗プローブです。 セラミック芯のPt100はDIN IEC751クラスB適合で、2線又は3線で接続します。 主に内部及び外部の温度測定に使用します。 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ (200 ℃)。 4 → 20 mA測定コンバータもあります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする