Jumo ケーブルアセンブリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49326823 品番00506252
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,387
販売価格(税別)
2,170
仕様接続タイプ:USB Mini-A、USB Mini-B●ケーブル長:3m●アクセサリタイプ:USBケーブル●コネクタのジェンダー:オス●併用可能製品:dTRANS T05プログラマブル2線トランスミッタ●向き:直線●TYAパワーコントローラアクセサリ. Jumo TYA 201及びTYA 202パワーコントローラのアクセサリです。. Jumo TYA-200シリーズには、次のアクセサリがあります。 - TYA-201 DINレール取り付けセット、20及び50 A - TYA-202 DINレール取り付けセット、20及び50 A - TYA-200セットアッププログラム - TYA-200 USBケーブルAプラグBプラグ3 m - TYA-200半導体ヒューズ、40及び80 A RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする